Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Bewegungsmelder 180Grad RW ca.16m UP MD 180i/16 BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Bewegungsmelder 180Grad RW ca.16m UP MD 180i/16 BASIC
Wand-Bewegungsmelder 180Grad RW ca.16m UP MD 180i/16 BASIC
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-41957969
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430459
EAN/GTIN:
     4015120430459
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Wand-Bewegungsmelder 180Grad RW ca.16m UP MD 180i/16 BASIC

Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Parametrierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,74*
€ 64,94*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 50,56*
€ 65,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,99*
€ 68,77*
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 70,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,67*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 21,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 22,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.