Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kabuflex-R plus 90 flexibel 50m-Ring Kabelschutzrohr PE-HD 19210090


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4567496
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210090
EAN/GTIN:
     4013960362763
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Das Kabuflex R plus 450 co2ntrol® ist ein biegsames und ökobilanziertes Kabelschutzrohr aus PE in der Farbe Schwarz. Dank der Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenschicht lassen sich Kabel schnell einziehen. Das halogenfreie Produkt besitzt zudem eine hohe Druckfestigkeit (Typ 450) und Stabilität, aufgrund des hochwertigen Materialeinsatzes. Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr für die Verlegung im Erdreich. Ausgeliefert wird es mit einer Einzugsschnur sowie einer aufgesteckten transparenten Doppelsteckmuffe (sanddicht). Mit dem separat erhältlichen Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht. Das Produkt besitzt eine Umweltproduktdeklararion (EPD). VDE 0605; DIN EN 61386-24 Druckbeanspruchung Typ 450 Schlagfestigkeit Normal Klassifizierungscode N450
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
90 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Transparent:
false
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
75 mm
Oberfläche poliert:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
50
€ 45,00*
ab € 2,6883*
€ 3,2183*
50
€ 65,00*
ab € 3,04*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,05476*
€ 3,65476*
3 Tage
1429
50
€ 5,80*
ab € 3,83*
€ 4,43*
Lager 986
250
50
€ 6,50*
ab € 3,85*
€ 4,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.