Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankische Kabuflex R plus 90 flexibel in 50m Ringen m.Einzugsschnur 19210090


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0366956
Hersteller:
     Frankische
Herst.-Nr.:
     19210090
EAN/GTIN:
     4013960362763
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Das Kabuflex R plus 450 co2ntrol? ist ein biegsames und okobilanziertes Kabelschutzrohr aus PE in der Farbe Schwarz. Dank der Verbundbauweise mit optimierter gruner Innenschicht lassen sich Kabel schnell einziehen. Das halogenfreie Produkt besitzt zudem eine hohe Druckfestigkeit (Typ 450) und Stabilitat, aufgrund des hochwertigen Materialeinsatzes. Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr fur die Verlegung im Erdreich. Ausgeliefert wird es mit einer Einzugsschnur sowie einer aufgesteckten transparenten Doppelsteckmuffe (sanddicht). Mit dem separat erhaltlichen Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht. Das Produkt besitzt eine Umweltproduktdeklararion (EPD). VDE 0605, DIN EN 61386-24 Druckbeanspruchung Typ 450 Schlagfestigkeit Normal Klassifizierungscode N450
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
50
€ 45,00*
ab € 2,6883*
€ 3,2183*
50
€ 65,00*
ab € 3,04*
€ 3,64*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,05476*
€ 3,65476*
2 Tage
1429
50
€ 5,80*
ab € 3,83*
€ 4,43*
3 Tage
250
50
€ 6,50*
ab € 3,85*
€ 4,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,65476*
€ 4,34916
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,58476*
€ 4,26586
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,49476*
€ 4,15876
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,42476*
€ 4,07546
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,05476*
€ 3,63516
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,05476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 182,738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.