Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 151H1JOJO05E Patchkabel LC-D/LC-D OM2 0,5m OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-4543318
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151H1JOJO05E
EAN/GTIN:
     4251122178016
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2, Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich, weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema: 10 = 1,0 m, 20 = 2,0 m, 50 = 5,0 m, A0 = 10 m, B0 = 20 m
Weitere Informationen:
Länge:
0,5 m
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kategorie:
OM2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,86*
€ 13,96*
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 13,99*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 14,79*
€ 3,90*
ab € 11,18*
€ 15,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,34*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.