Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99094387 Herst.-Nr.: 151H1JOJO05E EAN/GTIN: 4251122178016 |
| |
|
| | |
| Patchkabel LC-D/LC-D OM2 0,5m 151H1JOJO05E Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2, Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich, weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | APC-Version Anschluss 1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,86* | € 14,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,88* | € 14,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,46* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,18* | € 15,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,38* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|