Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC KBP 02-S X1 Kabelführungsbügel 2HE Paar 54828


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelführungsbügel 2HE KBP 02-S X1(VE2)
Kabelführungsbügel 2HE KBP 02-S X1(VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4522104
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54828
EAN/GTIN:
     7330701026775
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
KBP 02-S X1 Kabelführungsbügel, 2HE aus Kunststoff Bügelgröße 104 x 89 mm biegbare Kabelführungsbügel zur einfachen Kabelpositionierung Kabelführung vertikal Zur z.B. seitlichen Montage am 19z Profil Materialien frei von Halogen und Chlorverunreinigungen Brandeigenschaften getestet gemäß IEC 60695-11-10/UL94 Lieferungsumfang: 1 PaarMontageplatte Schwarz, Kabelführungsbügel Schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Breite:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,40*
€ 12,05*
€ 3,90*
ab € 8,41*
€ 12,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,53*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.