| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28457838 Herst.-Nr.: 54828 EAN/GTIN: 7330701026775 |
| |
|
| | |
| Kabelführungsbügel 2HE KBP 02-S X1(VE2) Zur Montage am 19" Profil oder in der T-Nut des inneren Schrankprofils, leichtes Öffnen zur einfachen Kabelpositionierung, Materialien frei von Halogen- und Chlorverunreinigungen, Brandeigenschaften getestet gemäß IEC 60695-11-10/UL94, Paarweise Lieferung, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelrangier-/führungsbügel | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Breite: | 104 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,42* | € 10,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,43* | € 10,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,41* | € 11,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,42* | € 11,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,54* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|