Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 6685 Aufbodenkanal ABK trend 12x50 Set Anthrazit 1m Multimedia


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GGK 6685 Aufbodenkanal ABK trend 12x50 Set Anthrazit 1m Multimedia
Artikel-Nr.:
     986-4519790
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6685
EAN/GTIN:
     4018475316294
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Halbrunde Kabelabdeckung zur Aufnahme und Kaschierung von Kabeln unterhalb des Flachbildschirms. Profil mit zwei getrennten Kammern für die saubere Kabelführung, geeignet für 2 bis 3 Kabel (Ø = 8 mm). Als Montagehilfe liegt der TV-Kabelabdeckung ein doppelseitiges Klebeband bei – für die dauerhafte Montage wird ein zusätzliches Verschrauben empfohlen. Hinweis: Die Farbe der Unterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Anzahl der Kanäle:
2
Selbstklebend:
false
Dichtlippe:
false
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.