Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1528SBGT19-E CM 19z 3HE Baugruppenträger OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-4514023
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528SBGT19-E
EAN/GTIN:
     4250184181477
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Leergehäuse
baugruppenträger 1he
leergehäuse
Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle, Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports auf 3 HE, Mit integrierter Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader-Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern, nach hinten ausziehbar, mit Kabelrangierpanel und 5 Kabelbügeln, Mit Schutzblech für den Zuführungsbereich der Bündeladern, Befestigungsmass: 465 mm, Einbaumass: L x H x T 19 Zoll x 4 HE x 295 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
176,2 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
293,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
7
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 223,78*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 193,15*
€ 224,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,15*
€ 230,07*
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 230,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 302,01*
€ 344,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,53*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 21,21*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,66*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.