Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS3/14 Phasenschiene 3Ph. 14Pins 10q mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS3/14 Phasenschiene 3Ph. 14Pins 10q mm
Artikel-Nr.:
     986-4415878
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230001R1014
EAN/GTIN:
     4016779881272
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 3-phasenschiene
phasenschiene abb
ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Querschnitt:
10 mm²
Polzahl:
14
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
17,5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.