Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSTX85-600-70 Softstarter 45kW 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB PSTX85-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSTX85-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSTX85-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-4415598
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898108R7000
EAN/GTIN:
     7320500501306
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation. Die Pumpenreinigung kann zum Beispiel den Pumpendurchfluss wechselweise umkehren und so das Pumpenlaufrad von Verschmutzung befreien. Der langsame Tippbetrieb vorwärts und rückwärts erhöht die Flexibilität z. B. beim Bedienen von Förderbändern und Kranen. Ein eingebauter Bypass garantiert Energieeffizienz, durch Reduzierung der Wärmeentwicklung im Betrieb. Das Display und die Menüführung ist benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Mit Display:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
40 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
85 A
Interne Überbrückung:
true
Drehmoment-Regelung:
true
Integrierter Überlastschutz des Motors:
true
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 V | 600 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.330,97*
€ 1.421,13*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.340,06*
€ 1.422,08*
Frei Haus
ab € 1.349,61*
€ 1.435,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.361,05*
€ 1.449,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.485,03*
€ 1.576,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,35*
€ 1.875,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,19*
€ 1.866,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,57*
€ 1.816,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,82*
€ 1.785,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,03*
€ 1.767,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.