| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4415596 Herst.-Nr.: 1SFA898106R7000 EAN/GTIN: 7320500501368 |
| |
|
| | |
| Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation. Die Pumpenreinigung kann zum Beispiel den Pumpendurchfluss wechselweise umkehren und so das Pumpenlaufrad von Verschmutzung befreien. Der langsame Tippbetrieb vorwärts und rückwärts erhöht die Flexibilität z. B. beim Bedienen von Förderbändern und Kranen. Ein eingebauter Bypass garantiert Energieeffizienz, durch Reduzierung der Wärmeentwicklung im Betrieb. Das Display und die Menüführung ist benutzerfreundlich. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100 V | 250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100 V | 250 V | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Mit Display: | true | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 15 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 30 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 30 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 55 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 60 A | Interne Überbrückung: | true | Drehmoment-Regelung: | true | Integrierter Überlastschutz des Motors: | true | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 208 V | 600 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,94* | € 1.134,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.063,03* | € 1.135,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.071,26* | € 1.145,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.119,68* | € 1.203,28* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.276,05* | € 1.364,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|