Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-70100 Wireless LAN Staban- tenne RP-SMA Anschluss 19,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4405197
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-70100
EAN/GTIN:
     4016032179221
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Wireless LAN Antenne, omnidirektional Empfangsgewinn: 5 dBi, RP-SMA Anschluss, 19,5cm Erweitert das Wireless LAN in Reichweite und Abdeckung und verbessert den Empfang - Verstärkt das WLAN-Signal und erhöht die Reichweite auf bis zu 5 dBi - 2,4 GHz Frequenz unterstützt auch ältere WLAN-Router, Access Points und WLAN-Karten - Bietet 5 dBi Empfangsgewinn Wireless LAN Antenne, omnidirektional,Empfangsgewinn: 5 dBi, RP-SMA Anschluss, 19,5cm
Weitere Informationen:
Breite:
197 mm
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
false
Antennengewinn:
5 dBi
Indoor:
true
Outdoor:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,66*
€ 8,19*
€ 6,78*
ab € 5,67*
€ 8,20*
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 10,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 11,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,72*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-70101-1
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.