| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-70100 Herst.-Nr.: DN-70100 EAN/GTIN: 4016032179221 |
| |
|
| | |
| Wireless LAN Stabantenne Erweitert das Wireless LAN in Reichweite und Abdeckung und verbessert den Empfang Produktvorteile: - Verstärkt das WLAN-Signal und erhöht die Reichweite auf bis zu 5 dBi
- 2,4 GHz Frequenz unterstützt auch ältere WLAN-Router, Access Points und WLAN-Karten
- Bietet 5 dBi Empfangsgewinn
Wireless LAN Antenne, omnidirektional,Empfangsgewinn: 5 dBi, RP-SMA Anschluss, 19,5cm Technische Daten: - Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften
- Frequenzbereich: 2,4GHz - 2,4835GHz
- Gain: 5dBi (Empfangsgewinn)
- Omnidirektional
- Geeignet für 2,4GHz Wireless LAN
- Anschluss: RP-SMA Buchse
- Länge: 19,7cm, Durchmesser: 12mm
- Geeignet für alle DIGITUS Wireless LAN-Produkte
- Geeignete Antennenfüße: DN-70101 oder DN-70106
|
| | |
| | | |
| |