Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 233602 Rauchwarnmelder Dual Q Rauchwarnmelder Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     986-4327042
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     233602
EAN/GTIN:
     4010337014591
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchwarnmelder Dual Q Reinweiß glänzend Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Merkmale: Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label: Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. Bauweise A nach DIN EN 14604. KRIWAN-Anerkennung. Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder. Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm. Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion. Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest. Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung. Abschaltbare Raucherkennung. Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung. Verschmutzungs- bzw. Störanzeige. Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung. Anzeige "schwache Batterie". Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich. Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Höhe:
48 mm
Versorgungsspannung:
9 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Kabeleinführung:
Unterseite
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Wirkprinzip:
Kombination
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
true
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
true
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
true
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
true
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Mit Q-Label:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
793
€ 5,90*
ab € 39,85*
€ 51,97*
€ 5,95*
ab € 40,00*
€ 51,99*
2 Tage
428
€ 6,40*
ab € 40,50*
€ 52,72*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 40,73*
€ 52,91*
Lager 986
78
€ 6,50*
ab € 53,62*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
234700
ab € 41,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.