Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Dual Rauchwarnmelder 9VDC rws Standalone 10J Batt max40St 85dB 233602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
GIRA Dual Q Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     262-E787G16
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     233602
EAN/GTIN:
     4010337014591
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchmelder Dual Rauchwarnmelder 9VDC rws Standalone 10J Batt max40St 85dB 233602
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
9 - 9 V
Breite:
0 mm
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe/Tiefe:
48 mm
Kabeleinführung:
Unterseite
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
0 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
ja
Versorgungsspannung DC:
9 - 9 V
Wirkprinzip:
Kombination
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, funk rauchmelder gira, rauchmelder gira, rauchmelder funk, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
804
€ 5,90*
ab € 39,81*
€ 52,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 52,49*
1 Tag
200
€ 6,40*
ab € 40,34*
€ 53,28*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 40,64*
€ 53,49*
2 Tage
337
€ 4,95*
ab € 42,28*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
234700
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.