Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.51.0.024.0060 Koppelrelais 6A 24VAC/DC MasterOutput Push-In 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4280080
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     395100240060
EAN/GTIN:
     8012823390130
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
MasterOUTPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-klemmen, modular aufgebaut, 1 Schließer für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Höhe:
87 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
90,7 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 10,11*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 10,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 10,17*
10
€ 5,46*
ab € 8,756*
€ 10,466*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 12,69*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,94*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.