Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.61.0.012.0060 Koppelrelais 6A 12VAC/DC MasterPlus Push-In 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4280062
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     396100120060
EAN/GTIN:
     8012823390505
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 12 V AC/DC
Weitere Informationen:
Höhe:
94,3 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
90,7 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,581*
€ 11,141*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 11,30*
10
Frei Haus
ab € 9,974*
€ 11,484*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,22*
€ 11,70*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,51*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,92*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.