Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3KD1630-2ME20-0 Lasttrenn- schalter 16A BG1 3p Frontantrieb mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-4264443
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD16302ME200
EAN/GTIN:
     4001869471594
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Verriegelbar:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7,5 kW
Schaltleistung bei 400 V:
7,5 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,29*
€ 46,15*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 46,27*
€ 3,90*
ab € 36,21*
€ 47,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 57,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,39*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,85*
Zubehör
Siemens
3KD91068
ab € 6,60*
Zubehör
Siemens
3KD91062
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 22,25*
Zubehör
Siemens
3KD91052
ab € 11,10*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,22*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,22*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.