Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 16A,3pol.,Gr.1 3KD1630-2ME20-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 16A,3pol.,Gr.1 3KD1630-2ME20-0
Lasttrennschalter 16A,3pol.,Gr.1 3KD1630-2ME20-0
Artikel-Nr.:
     3517A-57257899
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD16302ME200
EAN/GTIN:
     4001869471594
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter 16A,3pol.,Gr.1 3KD1630-2ME20-0

Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens 3pol hauptschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, Schalter, Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,42*
€ 46,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,52*
€ 46,32*
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 47,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 57,86*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,93*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,87*
Zubehör
Siemens
3KD91068
ab € 6,51*
Zubehör
Siemens
3KD91062
ab € 7,45*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,32*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 22,23*
Zubehör
Siemens
3KD91052
ab € 11,17*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,21*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,21*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.