Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4210341 Herst.-Nr.: A5178TSM EAN/GTIN: 4011377121560 |
| |
|
| | |
| inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256 Messung der Raumtemperatur Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Nebenstelle für Raumtemperaturregler Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Eine oder zwei Funktionen pro Taste Komplettierung mit Tastensatz 2fach Beleuchtbares Beschriftungsfeld Zwei Status-LEDs pro Taste ? rot, grün oder blau einstellbar Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands ? rot, grün oder blau einstellbar Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion) Integrierter Busankoppler Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Transparent: | true | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Vor-Ort Bedienung: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | true | Parallel-Betrieb möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,33* | € 233,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,61* | € 233,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,84* | € 235,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,46* | € 235,14* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 283,35* | € 333,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|