Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0350059 Herst.-Nr.: A5178TSM EAN/GTIN: 4011377121560 |
| |
|
| | |
| inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen fur Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. Bestimmungsgema?er Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Geratedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Alle Tasten konnen mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen fur die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256 Messung der Raumtemperatur Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Nebenstelle fur Raumtemperaturregler Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Eine oder zwei Funktionen pro Taste Komplettierung mit Tastensatz 2fach Beleuchtbares Beschriftungsfeld Zwei Status-LEDs pro Taste ? rot, grun oder blau einstellbar Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands ? rot, grun oder blau einstellbar Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar, im Betrieb umschaltbar, z.B. wahrend der Nachtstunden Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betatigung mit beliebiger Taste Energiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion) Integrierter Busankoppler Anschluss fur ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,93* | € 236,13* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 196,51* | € 236,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,63* | € 238,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,19* | € 238,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,57* | € 243,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|