| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85162333 Herst.-Nr.: A5178TSM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.:A 502 TSA .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-InstallationenBedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256Messung der RaumtemperaturRaumtemperaturregelung mit SollwertvorgabeNebenstelle für RaumtemperaturreglerTastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.Eine oder zwei Funktionen pro TasteKomplettierung mit Tastensatz 2fachBeleuchtbares BeschriftungsfeldZwei Status-LEDs pro Taste – rot, grün oder blau einstellbarEine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbarHelligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der NachtstundenSperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner TastenfunktionenAlarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger TasteEnergiesparmodus (bei Betrieb ohne Reglerfunktion)Integrierter BusankopplerAnschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul, zur Erweiterung mit bis zu acht weiteren Tasten Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.:A 50 NA Zubehör: Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.:A 50 NA W,A 50 NA WW,A 50 NA SW,A 50 NA AL,A 50 NA CH,A 50 NA MO Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| |