Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF116-30-00-13 Schütz 100-250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AF116-30-00-13 Leistungsrelais
ABB AF116-30-00-13 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-4187889
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL427001R1300
EAN/GTIN:
     7320500476406
Suchbegriffe:
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
abb leistungsrelais
Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
116 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Weitere Suchbegriffe: ly relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,83*
€ 290,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,91*
€ 307,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,74*
€ 318,57*
Frei Haus
ab € 299,22*
€ 322,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 351,79*
€ 380,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.