Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V AC/DC AF116-30-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AF116-30-00-13 Leistungsrelais
ABB AF116-30-00-13 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3517B-97256244
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL427001R1300
EAN/GTIN:
     7320500476406
Suchbegriffe:
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz

Schütz 100-250V AC/DC AF116-30-00-13

Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
116 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55,9275 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 283,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,45*
€ 288,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,72*
€ 304,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,50*
€ 316,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 320,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.