Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 1000G Kabelabzweigkasten UV o.Klemme bis 10qmm 3ph 16qmm 1ph wetterf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 1000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 1000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4154681
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000057
EAN/GTIN:
     4012591121855
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 70 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IPX7
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 23,34*
5
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 24,12*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 18,31*
€ 25,19*
1
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,98*
Lager 986
8
1
€ 6,50*
ab € 27,69*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,38*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,00*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
62000117
ab € 12,73*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,86*
Zubehör
Hensel
DK TS 10
ab € 3,24*
Zubehör
Hensel
DKKS10
ab € 40,77*
Zubehör
Hensel
4012591132943
ab € 23,29*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,54*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,41*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.