Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 1000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 1000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 1000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614763
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591121855
EAN/GTIN:
     4012591121855
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
62000117
ab € 11,71*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,36*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,48*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,95*
Zubehör
Hensel
DK TS 10
ab € 3,23*
Zubehör
Hensel
DKKS10
ab € 39,68*
Zubehör
Hensel
4012591132943
ab € 23,29*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,53*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,40*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.