| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4152064 Herst.-Nr.: 549796 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl Einzelspiegel: 3 St.; Funktionen: Einfache Höheneinstellung der Spiegel, Einfache axiale Justage, Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen, justierbar, 3 Richtungen, Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente; Abmessungen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm; Mittenabstand der Einzelspiegel: 400 mm Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Befestigung selbstklebend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,28* | € 506,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 442,89* | € 511,76* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 458,04* | € 526,74* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 484,01* | € 555,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|