Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelsäule - UMC-1603-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UMC-1603-S2
Artikeldetailsicht 1, UMC-1603-S2
Artikeldetailsicht 2, UMC-1603-S2
Masszeichnung 1, UMC-1603-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549796
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
Funktionen: Einfache Höheneinstellung der Spiegel, Einfache axiale Justage, Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen, justierbar, 3 Richtungen, Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
Abmessungen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm
Mittenabstand der Einzelspiegel: 400 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
149 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiegelsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,55*
€ 506,43*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 443,65*
€ 512,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 456,26*
€ 527,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,40*
€ 555,82*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,10*
€ 609,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,65*
€ 527,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.