Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B21 112-100 B21 112-100 Wechselstrom zähler, RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4106676
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100150R1000
EAN/GTIN:
     7392696001502
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistung, Strom, Spannung (L-N) und Frequenz. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Impulsausgang. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 2 DIN-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
7
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 99,55*
€ 118,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,10*
€ 118,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,93*
€ 118,82*
€ 5,46*
ab € 99,49*
€ 119,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,75*
€ 176,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD40357SB
ab € 3,26*
Zubehör
ABB
2CDG110227R0011
ab € 636,78*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,10*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,80*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,45*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.