Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD40357SB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD40357SB
EAN/GTIN:
     3606480520723
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene ungelocht
profilschiene
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 400 MM FUER SBM GEHAEUSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
385 mm
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
364 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 40cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.