Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6833-84 Rauchalarm AP Lithium ProfessionalLINE studioweiß(Rauchmelder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6833-84 Rauchmelder Optischer Melder
Busch-Jaeger 6833-84 Rauchmelder Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     986-4074264
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2717
EAN/GTIN:
     4011395186930
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer. Q-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
47,5 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 8,30*
ab € 18,43*
€ 25,25*
1 Tag
289
€ 4,98*
ab € 18,82*
€ 25,66*
€ 6,70*
ab € 19,04*
€ 26,06*
€ 5,95*
ab € 19,37*
€ 26,41*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 35,35*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.