Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3089656 Herst.-Nr.: 6833-84 EAN/GTIN: 4011395186930 |
| |
|
| | |
| Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer. Q-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 50 mm, Höhe: 115 mm, Lautstärke: 85 dB(A), Durchmesser: 120 mm, Länge: 115 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Versorgungsspannung: -...- V, Standalone: true, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): false, Vernetzbar über Kabel: false, Primärstromversorgung: Batterie/Akku, Mitgelieferte Backup-Batterie: Lithium, Art des Test-/Pauseknopfes: Kombination, Vernetzbar über Funk (optional): false, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Separater Sockel notwendig: false, VdS anerkannt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6833-84 | Ident Code: | 2CKA006800A2717 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 18,43* | € 25,02* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 18,73* | € 25,41* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,03* | € 25,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,45* | € 26,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 24,21* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|