Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RM1002-3AA04 Direktstarter 0,4-2A DC 24V Schraub-/Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     986-4065616
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM10023AA04
EAN/GTIN:
     4011209935822
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Direktstarter, 3RM1, 500V, 0,09 - 0,75kW, 0,4 - 2A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss (Push-In) Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0,551624062 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,97*
€ 104,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,43*
€ 107,87*
€ 5,46*
ab € 100,97*
€ 113,64*
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 119,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 140,87*
€ 157,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,15*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,89*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,77*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,66*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,10*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,25*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.