Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1227-2AB11 Anzeige-/Bedien- gerät KNX m.Dot-Matrix LCD 96x128Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4065525
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12272AB11
EAN/GTIN:
     4001869378596
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
- Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel - 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung - Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten Um/Ein/Aus Dimmen Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung, 1 Byte/2 Byte Wert senden, 1 Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen, Zwangsführung, Textmeldungen anzeigen Warn- und Alarmmeldungen, Abrufen und Speichern von Szenen - Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX - Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur Signalisierung von Alarmmeldungen - Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung - Integrierter Raumtemperaturfühler - Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers - Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb - Über KNX umschaltbare Betriebsarten: Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - Lokale Anzeige - aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb - Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb - Taupunktalarm, geöffnetes Fenster - Lokale Umschaltung zwischen - Automatik- oder Handbetrieb - Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs - Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb - Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb - Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb - Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit zweistufigem Heizen oder Kühlen - Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 % - Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe - Einstellbare Lü
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
true
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Status-LED:
true
IR-Sensor:
false
DCF77 Empfänger integriert:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 224,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,43*
€ 224,73*
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 230,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,19*
€ 240,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 295,99*
€ 351,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15621AB11
ab € 127,10*
Zubehör
Siemens
5WG15121AB11
ab € 136,63*
Zubehör
Siemens
5WG15131AB11
ab € 165,94*
Zubehör
Siemens
5WG15102KB23
ab € 110,05*
Zubehör
Siemens
5WG15627AB02
ab € 144,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.