Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbediengerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12272AB11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12272AB11
EAN/GTIN:
     4001869378596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
- Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel - 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung - Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten Um/Ein/Aus Dimmen Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung, 1 Byte/2 Byte Wert senden, 1 Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen, Zwangsführung, Textmeldungen anzeigen Warn- und Alarmmeldungen, Abrufen und Speichern von Szenen - Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX - Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur Signalisierung von Alarmmeldungen - Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung - Integrierter Raumtemperaturfühler - Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers - Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb - Über KNX umschaltbare Betriebsarten: Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - Lokale Anzeige - aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb - Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb - Taupunktalarm, geöffnetes Fenster - Lokale Umschaltung zwischen - Automatik- oder Handbetrieb - Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs - Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb - Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb - Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb - Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit zweistufigem Heizen oder Kühlen - Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 % - Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe - Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler - Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 Raumbedienfunktionen - Mindestens 40 Zeitschaltaufträge und Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit - Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und -Hintergrundfarbe durch den Nutzer - Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch - Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Federbefestigung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Display:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Mit Temperaturregler:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
IR-Sensor:
false
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Status-LED:
true
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
true
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15621AB11
ab € 127,62*
Zubehör
Siemens
5WG15121AB11
ab € 136,09*
Zubehör
Siemens
5WG15131AB11
ab € 165,41*
Zubehör
Siemens
5WG15102KB23
ab € 109,21*
Zubehör
Siemens
5WG15627AB02
ab € 144,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.