Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbediengerät LCD Display 5WG1227-2AB11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumbediengerät LCD Display 5WG1227-2AB11
Raumbediengerät LCD Display 5WG1227-2AB11
Artikel-Nr.:
     6012-21060961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12272AB11
EAN/GTIN:
     4001869378596
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Raumbediengerät LCD Display 5WG1227-2AB11

Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel
- 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung
- Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten Um/Ein/Aus Dimmen Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung, 1 Byte/2 Byte Wert senden, 1 Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen, Zwangsführung, Textmeldungen anzeigen Warn- und Alarmmeldungen, Abrufen und Speichern von Szenen
- Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX
- Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 221,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,49*
€ 221,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 227,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,08*
€ 237,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 202,62*
€ 244,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15621AB11
ab € 127,22*
Zubehör
Siemens
5WG15121AB11
ab € 136,29*
Zubehör
Siemens
5WG15131AB11
ab € 165,80*
Zubehör
Siemens
5WG15102KB23
ab € 108,88*
Zubehör
Siemens
5WG15627AB02
ab € 144,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.