Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9N18391 LS-Schalter C120N 4p D 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C120N, 4P, 80A, D Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter C120N, 4P, 80A, D Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter C120N, 4P, 80A, D Charakteristik, 10kA
Artikel-Nr.:
     986-3991301
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18391
EAN/GTIN:
     3606480379628
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Leitungsschutzschalter Acti 9 K60N, 6kA (IEC/EN 60898-1). 3-polig, Nennstrom 32A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppelfunktionsklemme an der Geräteunterseite für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschiene und Leiter. Käfigklemme an der Geräteoberseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Der K60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,65*
€ 219,43*
€ 5,90*
ab € 169,03*
€ 224,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,48*
€ 268,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,23*
€ 287,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 355,83*
€ 407,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.