Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3981462 Herst.-Nr.: 773182308070 EAN/GTIN: 8012823374932 |
| |
|
| | |
| SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Schützart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 30 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Betriebsspannung: | 400 V | Anzahl der Phasen: | 1 | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Geeignet für Reiheneinbau: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,55* | € 58,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,22* | € 59,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 59,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,48* | € 61,07* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 70,01* | € 79,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|