Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-2400.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3950161
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 2.400 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 14,8 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
3,5 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V | 30 V
Umgebungstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Strahlcodierung:
true
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Override möglich:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
2475 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
2400 mm
Ausblendung möglich:
false
Reduzierte Auflösung:
false
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.765,48*
€ 2.857,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.770,49*
€ 2.862,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.203,88*
€ 3.303,96*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.332,46*
€ 3.434,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.628,24*
€ 3.732,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.303,96*
€ 3.931,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,04*
€ 3.909,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,24*
€ 3.843,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.203,88*
€ 3.812,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,10*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,15*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,12*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,20*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,45*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,21*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,17*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,90*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 476,55*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,53*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 282,48*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.