Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-2400.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763207
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 2.400 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 14,8 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.763,10*
€ 2.848,11*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.768,11*
€ 2.853,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.202,68*
€ 3.294,18*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.332,40*
€ 3.424,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.628,24*
€ 3.722,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.853,21*
€ 3.395,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,78*
€ 3.376,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.791,37*
€ 3.321,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,11*
€ 3.294,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,29*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,06*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,84*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,67*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 281,57*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.