v_shortname: Frequenzmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: Relais (Wechsler), Transistor (passiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Fehlermeldeausgang, Frequenzumformung, Grenzwertrelais, Impulsteiler, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | false | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | true | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | true | Mit Schaltausgang: | true |
|