Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequency converter KFD2-UFC-EX1.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2262116
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231194
EAN/GTIN:
     4050143062386
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
v_shortname: Frequenzmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: Relais (Wechsler), Transistor (passiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Fehlermeldeausgang, Frequenzumformung, Grenzwertrelais, Impulsteiler, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Mit Schaltausgang: true, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Frequenzmessbereich: -...- Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFD2-UFC-EX1.D
Ident Code:
231194
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
15
Frei Haus
ab € 500,89*
€ 539,26*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,81*
€ 562,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 522,65*
€ 562,37*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 523,97*
€ 562,44*
Frei Haus
ab € 526,68*
€ 566,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,42*
€ 621,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,89*
€ 596,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
215359
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.