Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M248B METRAHIT PM PRIME BT System Multimeter m.Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3912244
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M248B
EAN/GTIN:
     4012932123678
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
TRMS Präzisions-Multimeter mit 310 000 Digits, Bluetooth- und IR-Schnittstelle. Das METRAHIT PM PRIME BT mit Bluetooth ist das Präzisions-Multimeter der METRAHIT Professional Multimeter Serie mit integrierter Bluetooth Schnittstelle, inkl. Temperaturmessung und Datenlogger.Die High-End TRMS Multimeter der METRAHIT PM Serie: METRAHIT PM TECH, XTRA und PRIME sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter entwickelt für den professionellen Einsatz. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff und technisch State of the Art.. Das ultra-genaue Digitalmultimeter METRAHIT PM PRIME mit Bluetooth ist ein absolut robustes und zuverlässiges Digitalmultimeter mit Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff. Mit einer Auflösung von 310.000 Digits, einer Grundgenauigkeit von 0,02% und 22 unterschiedlichen Messfunktionen ist es für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Es ermöglicht Dank seiner integrierten Bluetooth Schnittstelle mit der Smartphone APP METRALOG Messungen in sicherem Abstand zur Messstelle. . TRMS-Präzisionsmultimeter und Datenlogger mit 310.000 Digits Auflösung mit 100 kHz TRMS BandbreiteIntegrierte Bluetooth-Schnittstelle (optional) und kostenlose APP METRALOG für Android SmartphonesDrahtlose Übertragung von Messwerten zum PC/ Laptop und Auswertung mit der Windows Software METRAwin 10 (Option). Präzisionsmessungen mit hoher Grundgenauigkeit von 0,02%Messung via Bluetooth in sicherer Entfernung zum ObjektSpart Kosten da kein Schnittstellenkabel notwendig, reduziert den Aufwand vor Ort und erhöht zusätzlich die SicherheitOptionale PC Software METRAwin 10 für Messdatenaufzeichnung am Laptop/PC, Visualisierung, Auswertung und Protokollierung.. Das Multimeter eignet sich mit seinen 22 Multimeterfunktionen für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, insbesondere in den Bereichen Industrie, Service, Elektrotechnik, Labor und Forschung. Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängig
Weitere Informationen:
Max. Kapazitätsmessbereich:
3000 µF
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Frequenzmessbereich:
1000 kHz
Max. Widerstandsmessbereich:
30 MOhm
Max. Temperaturmessbereich:
1372 °C
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Schnittstelle:
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Messwertspeicher:
true
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Mehrfachanzeige:
true
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,001 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
IR-Schnittstelle:
true
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
true
Temperaturmessung TC:
true
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
true
Relativwertmessung:
true
Induktivitätsmessung:
false
Leitwertmessung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 833,81*
€ 892,44*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 851,82*
€ 918,00*
Frei Haus
ab € 835,05*
€ 921,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 864,50*
€ 929,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.215,79*
€ 1.285,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,36*
€ 1.529,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,84*
€ 1.524,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,60*
€ 1.489,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,04*
€ 1.466,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,79*
€ 1.446,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,97*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,72*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,97*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 118,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 213,38*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,54*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102C
ab € 158,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.