| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3887413 Herst.-Nr.: 380702 EAN/GTIN: 4046548065602 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Weitere Informationen: | | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | true °C | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Polyurethan (PUR) | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,19* | € 45,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,37* | € 45,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,81* | € 46,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,97* | € 47,52* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 52,54* | € 66,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|