| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71657271 Herst.-Nr.: 380702 EAN/GTIN: 4046548065602 |
| |
|
| | |
| Anschlußkabel PDP67cableM12-8sm10m Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10m Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,38* | € 45,53* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,17* | € 45,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,00* | € 46,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,94* | € 47,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,82* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|