Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena LDMINITWSFL24DA or Signalsäulen- modul LED MINI 55mm 24VACDC 31502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena LDMINITWSFL24DA orange LDMINITWSFL24DA or Signalsäulen-modul
Sirena LDMINITWSFL24DA orange LDMINITWSFL24DA or Signalsäulen-modul
Artikel-Nr.:
     986-3881930
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     31502
EAN/GTIN:
     8010152315022
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Signalampel
Signalsäule
LED-Signalsäulenmodule mit Funktion Dauer-/Blinklicht. miniTWS ist durch die integrierte LED-Technik, die eine Gerätelebensdauer von 100.000* Stunden garantiert, wartungsfrei. Durchmesser: 55mm, Spannung: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10%, Allgemeine Merkmale: Betriebstemperatur: -30° +50°C, Schutzart: miniTWS und miniTWS WIRING BASE IP66, UL TYPE 4X, miniTWS SOUNDER IP54, UL TYPE 3R, Dauerbetrieb Schutzklasse II, Mechanische Eigenschaften: Selbstverlöschendes Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit, geeignet für den Außenbereich, Schutzart IP66, UL TYPE 4X, garantiert durch die doppel Dichtung aus Polyurethan auf jedem Modul. Optische Eigenschaften: Linse mit vertikaler Riffelung für eine 360° Lichtausstrahlung. Linse: eingefärbte Haube und Lichtquelle. 2 Lichteffekte: Dauer- und Blinklicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
48 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Gehäusefarbe:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Signalturm, blinkleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 41,53*
€ 55,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,65*
€ 71,77*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.