Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1237-2KB11 DELTA i-system titanweiß Raumtemperaturregler UP237K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler UP, titanweiss 5WG1237-2KB11
Raumtemperaturregler UP, titanweiss 5WG1237-2KB11
Artikel-Nr.:
     986-3876243
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12372KB11
EAN/GTIN:
     4001869415758
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
titanweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Vor-Ort Bedienung:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
true
Parallel-Betrieb möglich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,53*
€ 134,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,05*
€ 135,47*
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 140,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,09*
€ 145,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,39*
€ 211,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15621AB11
ab € 127,10*
Zubehör
Siemens
5WG15121AB11
ab € 136,63*
Zubehör
Siemens
5WG15131AB11
ab € 165,94*
Zubehör
Siemens
5WG15102KB23
ab € 110,05*
Zubehör
Siemens
5WG15627AB02
ab € 144,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.