Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Raumthermostat Abdeckung
>
Artikel
Raumtemperaturregler, titanweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5WG12372KB11
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5WG12372KB11
EAN/GTIN:
4001869415758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
titanweiß
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Display:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Parallel-Betrieb möglich:
false
Präsenztaster:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Vor-Ort Bedienung:
true
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Sensor extern:
false
... >
Siemens
>
Installationsbussysteme
>
Bussystem-Raumtemperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
EIB-Raumthermostat
,
KNX Raumtemperaturregler
,
KNX-Raumthermostat
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
,
Raumtemperaturregler Abdeckung
,
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
,
Raumtemperaturreglerabdeckung
,
Raumthermostat Abdeckplatte
,
Raumthermostat Abdeckung
,
Raumthermostat Zentralscheibe
,
Uhrenthermostat Abdeckplatte
,
Uhrenthermostat Abdeckung
,
Uhrenthermostat Zentralscheibe
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
analoger klimaregler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 114,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15621AB11
€ 148,47*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15121AB11
€ 147,44*
Zubehör
Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check
Siemens
5WG15131AB11
€ 192,99*
Zubehör
Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A
Siemens
5WG15102KB23
€ 95,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.