Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SCS 24VDC P1SIL3DSm Schaltrelais 1303760000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3863469
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303760000
EAN/GTIN:
     4050118102703
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais als Schnittstelle zwischen Sicherheitssteuerung und Feldebene zum sicheren Abschalten von Anlagenteilen.
Weitere Informationen:
Höhe:
117,3 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
114,1 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Tragschienenmontage möglich:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Mutingfunktion:
false
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
false
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
true
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
false
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Mit Starteingang:
false
Mit Rückführkreis:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,82*
€ 111,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 111,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,17*
€ 113,55*
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 116,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,49*
€ 168,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
2005110000
ab € 0,08376*
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,69*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,08*
Zubehör
Weidmüller
1248590000
ab € 0,3883*
Zubehör
Weidmüller
2006260000
ab € 0,3103*
Zubehör
Weidmüller
2006220000
ab € 280,18*
Zubehör
Weidmüller
1059780000
ab € 209,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.